カラビナ ロック 付きのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
211件の「カラビナ ロック 付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラビナ ロック」、「環付スナップフック」、「安全環付 カラビナ」などの商品も取り扱っております。
カラビナO型 安全環付 スリーエッチランキング1位
材質スチール質量(g)160種類カラビナ寸法L(mm)110寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)19寸法w(mm)55アズワン品番64-5128-99
1個
1,398税込1,538
当日出荷

アルミカラビナ ロック式 DBLTACTランキング2位
ロック機構付きで保持した物の落下を防ぎます。
材質アルミ合金形状オフセットD型RoHS指令(10物質対応)対応ロック機能あり
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ネジロック付カラビナ TRUSCOランキング3位
形状オフセットD型ロック機能あり材質アルミニウム長さ(mm)110幅(mm)60高さ(mm)110質量(g)68耐荷重(kg)20内寸(mm)88
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

リングキャッチ ステンレス モノタロウランキング4位
ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カラビナ ロック式 モノタロウランキング5位
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 ロック式なのでロック部を回して固定することで、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。 リングが1個(内径約17mm)付いております。
付属品リング×1個材質(本体)アルミニウム、(リング)スチール径(Φmm)約6寸法(幅W×高さH)(mm)約32×60
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。脱落防止ネジロック機能で落下を防ぎます。
用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アルミ製の変形D型カラビナで、オートロック式の安全環付です。スライドさせることで簡単に装着できるオートロック式なので、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。安全環を開けてから開閉桿をおさえて開き、対象物をかけた後必ず安全環をしめてください。使用時は安全環を下側にし、かつ長軸方向に力がかかるように取付けてください。
用途現場作業、荷物の吊下げ、結束など材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)114.7質量(g)89寸法(幅W×高さH)(mm)72×114.7有効径(Φmm)10.4破壊荷重(kg)25ロック機能あり
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類カラビナ表面処理(本体)バレル研磨
1個
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質スチール質量(g)165タイプ安全環付種類カラビナ寸法L(mm)113寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)19寸法w(mm)60
1個
1,298税込1,428
当日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類リングキャッチ表面処理ユニクロメッキ
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレス製のカラビナです。
寸法L(mm)110寸法D(mm)10寸法W(mm)55寸法M(mm)19材質ステンレス質量(g)155種類カラビナ使用荷重(kg)230破断強度(kg)1900
1個
3,998税込4,398
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ 鉄レスキュー
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(O型環つき)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7759質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27
1個
2,098税込2,308
当日出荷

1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ 鉄O型環つき
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質鉄、スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7751質量(g)158タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27
1個
1,798税込1,978
当日出荷

4桁可変式ダイヤルロック付きカラビナ。使い勝手のいいスモールサイズ
用途ヘルメットの盗難防止など寸法(高さH×幅W)(mm)69×25
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。ねじロックを回すことでフック部分をロックできます。
幅(mm)43高さ(mm)79内寸(mm)66質量(g)27材質アルミニウム長さ(mm)79形状オフセットD型耐荷重(kg)5ロック機能あり
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

モノの吊り下げ用に。 別売のDEEN.Jの「タイダウンベルト自動巻式 片側フック」のフックが付いてない先端に取り付けて使用する事も可能です。 フック(カラビナ)が付いていない状態で狭い所に通してから、カラビナを取り付けるなど作業性がアップします。
長さ(mm)83幅(mm)50厚さ(mm)8質量(g)34耐荷重(kg)400開口幅(mm)23.5
1個
800税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
材質アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)60高さ(mm)110質量(g)66ロック機能あり
1個
1,398税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トラスコ品番849-0817材質(本体)ステンレス種類カラビナRoHS指令(10物質対応)対応
1袋
5,998税込6,598
当日出荷

エスコ品番EA638JF-6材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類カラビナ寸法L(mm)60使用荷重(kg)100寸法S(mm)8寸法D(mm)6寸法W(mm)30
1個
1,960税込2,156
当日出荷